{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 30 | |
| Fluxo luminoso | 20 lm - 200 lm | |
| Período de iluminação | 1 h - 10 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Comprimento total | 173 mm | |
| Largura total | 17 mm | |
| Peso | 56 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |
| Número do artigo | 081448 200 | |
| EAN/GTIN | 4062406401900 | |
| Número do fabricante | 081448 200 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |