Jogo de chaves de caixa de 1/4 polegadas, Quantidade de ferramentas: 46

N.º do artigo: 953743 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 46
Modelo com chave de caixa
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953743 46
EAN/GTIN 2050002075412
Fabricante/responsável Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Indicado para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953743: 1 un.
Inserto para chave de caixa sextavada GARANT n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: cada 1 un.
Inserto para chave de caixa GARANT para Torx® n.º 631515 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos HOLEX para fenda n.º 631613 tam. 3,5; 4; 5,5; 8: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos HOLEX para Phillips n.º 631623 tam.1; 2; 3; 4: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 631729 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos HOLEX para Torx® comprido n.º 631773 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: cada 1 un.
Roquete GARANT reversível n.º 632025 tam. 1/4: 1 un.
Extensão GARANT n.º 632429 tam. 50; 150: cada 1 un.
Cabo de encaixe GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 un.
Cabo em T GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados