Chave de caixa de 6 faces, 1/4 polegada Surface Drive, Tamanho da chave: 4

N.º do artigo: 631225 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 021 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Perfil para chave de caixa sextavada: Surfacedrive
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 4 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Perfil para chave de caixa sextavada Surfacedrive
Norma DIN 3124
indicado para polegadas (medidas americanas) 5/32 polegada
⌀ no lado de saída 6,8 mm
Comprimento 24,8 mm
Perfil de saída Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631225 4
EAN/GTIN 4045197496935
Número do fabricante 631225 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
A abertura da chave do Surface Drive permite um ajuste mais firme e uma maior força de impactos. A pressão atua diretamente nas superfícies das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. As dimensões intermediárias, por exemplo, em polegadas (A/F, BSF, BSW) e parafusos desgastados também podem ser apertados ou afrouxados com o Surface Drive. Insertos com orifício.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.