Prateleira fendido, Altura frontal: 25

N.º do artigo: 935131 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura 703 mm
Profundidade 675 mm
Largura em G 26
Profundidade em G 24
Altura frontal 25 mm
Área de aplicação Estante de gavetas
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira plana; prateleira com ranhuras
Tipo de produto Prateleira

Identificação e classificação

Número do artigo 935131 25
EAN/GTIN 4062406111380
Número do fabricante 935131 25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço com escoramentos transversais na parte inferior.
Prateleira padrão para pendurar. Capacidade de carga 150 kg.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

  • A prateleira também serve como base de fecho em combinação com os fechos centrais n.º 935590, 935595. É preparada no local para o alojamento de fechaduras de cilindro com pinos no painel.
  • As prateleiras com 25 mm de altura não podem ser combinadas com barras intermédias e finais.