{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1,2 mm | |
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 200 kg | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largura | 703 mm | |
| Profundidade | 675 mm | |
| Largura em G | 26 | |
| Profundidade em G | 24 | |
| Altura frontal | 100 mm | |
| Área de aplicação | Estante de gavetas | |
| Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana; prateleira com ranhuras | |
| Tipo de produto | Prateleira |
| Número do artigo | 935131 100 | |
| EAN/GTIN | 4067263130024 | |
| Número do fabricante | 935131 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |