{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Espessura do material | 1 mm | |
| Altura da bancada de trabalho | 950 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
| Espessura do tampo | 25 mm | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
| Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
| Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Ready-to-go | |
| Altura | 950 mm | |
| Comprimento do tampo de trabalho | 1.250 mm | |
| Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
| Largura da estrutura inferior | 1.100 mm | |
| Profundidade da estrutura inferior | 700 mm | |
| Altura útil do módulo de gavetas | 625 mm | |
| Largura útil da gaveta | 500 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
| Largura útil da gaveta em G | 20 | |
| Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
| ⌀ da roda fixa | 125 mm | |
| ⌀ da roda orientável | 125 mm | |
| Material roda | Poliuretano | |
| Número de gavetas | 5 | |
| Número de portas | 1 | |
| Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
| Superfície do tampo de trabalho | oleado | |
| ComfortClose | não | |
| Para-choques | não | |
| Pega de empurrar | não | |
| rebaixável | não | |
| Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
| Peso | 149,8 kg | |
| Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
| Número do artigo | 924094 1250 | |
| EAN/GTIN | 4062406101824 | |
| Número do fabricante | 924094 1250 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |