Bancada de trabalho, porta à esquerda, centro aberto, 4 gavetas à direita, Placa multiplex de faia, 20×20G, Comprimento da placa: 2000

N.º do artigo: 921164 2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
2000
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 800
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 800 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Ready-to-go
Altura 850 mm
Comprimento do tampo de trabalho 2.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura da estrutura inferior 1.900 mm
Profundidade da estrutura inferior 700 mm
Altura útil do módulo de gavetas 525 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 4
Superfície do tampo de trabalho oleado
Peso 174,3 kg
Tipo de produto Bancada de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 921164 2000
EAN/GTIN 4062406086367
Número do fabricante 921164 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso.
Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, revestido a pó. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, réguas separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.
Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.
Parte central com caixa aberta recuada para um assento ergonómico. Caixa com porta e prateleira ajustável em altura.

Colocação:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 525
Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1
Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl. Neprepravujte ľudí.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, zrážkam ani znečisteniu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Ready-to-go" Ver todos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a