• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Inserto de espuma rígida jogo de chaves de caixa com cabo em T 0

N.º do artigo: 916764 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta: 2/3
  • adequado para mobiliário industrial: Carro de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta 2/3
adequado para mobiliário industrial Carro de ferramentas
Largura 352 mm
Profundidade 383 mm
Quantidade de ferramentas 0
Modelo vacío para juegos de herramientas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 916764 0
EAN/GTIN 4045197764577
Número do fabricante 916764 0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor.
A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos.
Camada de cobertura em antracite, cor de contraste azul por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/3 (176 × 383 × 30 mm) (também cabem nos Shadowboards GARANT n.º 923210 tam. 176) ou 2/3 (352 × 383 × 30 mm) da área útil da gaveta.
Insertos de espuma rígida sem ferramenta (vazios).

Indicado para:

Carro de ferramentas GARANT e HOLEX com 470 mm e 450 mm de profundidade com gavetas de extração total n.º 916300/6302/6310/6330/6331/6332/6333/6338/6442/6480/6485. Apenas condicionalmente adequado para carros de ferramentas com gavetas de extração parcial.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 916764 tam. 0: 1 un.