• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Carro de ferramentas ToolCar, Número de gavetas: 8

N.º do artigo: 916300 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 40
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 40 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Certificado de segurança GS TÜV Süd
Série Carro de ferramentas ToolCar
Altura 950 mm
Largura 720 mm
Profundidade 464 mm
Largura útil da gaveta 530 mm
Profundidade útil da gaveta 390 mm
Número de gavetas 8
Peso 73 kg
Tipo de produto Carro de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 916300 8
EAN/GTIN 4045197293213
Número do fabricante 916300 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O carro de ferramentas ToolCar está equipado com uma prateleira ABS com compartimentos/subdivisões para o acondicionamento de peças pequenas, latas e chaves de parafusos.
As frentes de gaveta e longarinas do carro estão revestidas com para-choques de PP.
Em caso de colisão, estes evitam a danificação de superfícies sensíveis e peças de trabalho.

Material fornecido:

Incluindo subdivisões:
2 separadores ranhurados por cada 60 mm de gaveta,
1 separador ranhurado por cada 120 mm de gaveta.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com azul aço RAL 5011.

Produtos adequados