Jogo de brocas multiusos de metal duro, Número de brocas: 7

N.º do artigo: 787078 7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
346 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de brocas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de brocas 7
Material de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Haste Haste cilíndrica
⌀ da broca 4 mm - 10 mm
Tipo de produto Broca multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 787078 7
EAN/GTIN 4062406393311
Número do fabricante 787078 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Broca multiusos com uma pastilha de metal duro particularmente afiada para perfuração precisa em vários materiais. Ranhura em espiral de grande volume para remoção rápida de pó de perfuração e aparas. Haste de aço especial temperado.

Vantagem:

Para perfurar diferentes materiais, mesmo numa só operação:
  • Ladrilhos, betão celular, materiais de construção leves, plásticos.
  • Azulejos, cerâmica, mármore, vidro.
  • Combinações de metal e material numa só operação, como, por exemplo, montagem de janelas ou armação em betão.

Índice:

Broca n.º 787070: cada 1 un. tam. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Nota:

  • Atenção: Usar apenas em rotação (sem percussão)!
  • Perfuração mais rápida e mais furos por carga da bateria do que com brocas de percussão.