Broca multiusos de metal duro, ⌀: 3

N.º do artigo: 787070 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
166 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

3 mm
Material de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Haste Haste cilíndrica
Comprimento de trabalho 30 mm
Comprimento total 60 mm
Tipo de produto Broca multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 787070 3
EAN/GTIN 4062406390846
Número do fabricante 787070 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Broca multiusos com uma pastilha de metal duro particularmente afiada para perfuração precisa em vários materiais. Ranhura em espiral de grande volume para remoção rápida de pó de perfuração e aparas. Haste de aço especial temperado.

Vantagem:

Para perfurar diferentes materiais, mesmo numa só operação:
  • Ladrilhos, betão celular, materiais de construção leves, plásticos.
  • Azulejos, cerâmica, mármore, vidro.
  • Combinações de metal e material numa só operação, como, por exemplo, montagem de janelas ou armação em betão.

Nota:

  • Atenção: Usar apenas em rotação (sem percussão)!
  • Perfuração mais rápida e mais furos por carga da bateria do que com brocas de percussão.