Rebitadora para rebites cegos sem fio M18ONEFPRT-202X, Tipo: M18ONEFPRT

N.º do artigo: 770460 M18ONEFPRT
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Elevação do aparelho 30 mm
para rebites cegos de todos os materiais até 6,4 mm
Força de ajuste 20000 N
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Peso com bateria 2,5 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Peso sem bateria 2,1 kg
Tipo de produto Rebitadora para rebites cegos

Identificação e classificação

Número do artigo 770460 M18ONEFPRT
EAN/GTIN 4058546347956
Número do fabricante 4933478602
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Aparelho sem fio para uma utilização flexível.

Vantagem:

  • Iluminação LED da área de trabalho.
  • Clipe de cinto integrado.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de iões de lítio n.º 073827 tam. MB18 e carregador em mala de plástico, bocais 4,8; 6,0; 6,4 e 7,0 mm.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073816, 073827, 073839 e 073840. A versão sem bateria e sem carregador encontra-se no n.º 770460 tam. ONEFPRT-0.