Carregador de bateria, Tipo: M1218C

N.º do artigo: 073840 M1218C
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M12-18C
Tipo de produto Carregador

Identificação e classificação

Número do artigo 073840 M1218C
EAN/GTIN 4002395376179
Número do fabricante 4932352959
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Tecnologia de carregamento por impulso controlada por chip. Com indicador do nível de carga e proteção contra sobrecarga.
As baterias são carregadas sucessivamente pela ordem em que foram inseridas.
  • Luz contínua vermelha: A bateria está a carregar.
  • Vermelho intermitente lento: Bateria em espera.
  • Luz contínua verde: Bateria carregada.
Carregador para baterias com tecnologia de iões de lítio de 12, 14 e 18 V.