{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Elevação do aparelho | 20,32 mm | |
| para rebites cegos de todos os materiais até | 4,8 mm | |
| Força de ajuste | 9000 N | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 2 Ah | |
| Tensão da bateria | 12 V | |
| Peso com bateria | 2,1 kg | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de produto | Rebitadora para rebites cegos |
| Número do artigo | 770450 M12BPRT | |
| EAN/GTIN | 4058546223502 | |
| Número do fabricante | 4933464405 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |