Alicate de precisão para anéis de retenção, Tipo: A31

N.º do artigo: 719890 A31
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anel exterior dobrado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização de alicates para anéis de retenção Anel exterior dobrado
comprimento total 210 mm
para anéis de retenção exteriores de ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ da ponta 2,3 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Forma do mordente angulado a 90°
Punho revestido com plástico
Material Aço especial
Superfície fosfatado a cinzento
com batente limitador não
Articulação com mola de abertura integrada sim
Punho com mecanismo de retenção não
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção

Identificação e classificação

Número do artigo 719890 A31
EAN/GTIN 4003773048848
Número do fabricante 49 21 A31
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Pega forjada e peça articulada. Pontas de aço especial, trabalhadas com especial precisão e montadas por pressão no corpo do alicate.
Alicate cinzento atramentalizado. Punhos revestidos com plástico. Articulação com mola de abertura integrada.
Formato B − mordentes angulares de 90°.

Vantagem:

As pontas utilizadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais durabilidade em comparação com as pontas apertadas.

Vantagem:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5254 A e B − para anéis de retenção externos.