{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | |
| comprimento total | 140 mm | |
| para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
| ⌀ da ponta | 0,9 mm | |
| Norma | DIN 5254 A | |
| Forma | A | |
| Forma do mordente | reto | |
| Punho | revestido com plástico | |
| Material | Aço especial | |
| Superfície | fosfatado a cinzento | |
| com batente limitador | não | |
| Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
| Punho com mecanismo de retenção | não | |
| Ponta intercambiável | não | |
| Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
| Número do artigo | 719890 A0 | |
| EAN/GTIN | 4003773048718 | |
| Número do fabricante | 49 11 A0 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |