{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Alligator | |
| comprimento total | 175 mm | |
| Superfície | fosfatado a preto | |
| Largura de aperto para sextavado | 36 mm | |
| Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Punho | revestido com plástico | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| não produz faíscas | não | |
| Fixação automática | sim | |
| Proteção contra travamento | sim | |
| Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
| Número do artigo | 705500 175 | |
| EAN/GTIN | 4003773035480 | |
| Número do fabricante | 88 01 180 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |