Chave para tubos Alligator® fosfatada, comprimento total: 300

N.º do artigo: 705500 300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
322 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Alligator
comprimento total 300 mm
Superfície fosfatado a preto
Largura de aperto para sextavado 60 mm
Largura de aperto para tubos 2.3/4 polegada
Norma DIN ISO 8976
Punho revestido com plástico
Material Aço cromo-vanádio
não produz faíscas não
Fixação automática sim
Proteção contra travamento sim
Tipo de produto Chave para tubos e canalização

Identificação e classificação

Número do artigo 705500 300
EAN/GTIN 4003773034094
Número do fabricante 88 01 300
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Articulação encaixada (=guia dupla) e proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Temperado por indução. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática em tubos e porcas. Ajuste do ressalto em vários estágios.
Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.