Caixa de sistema de plástico L-BOXX® com inserções, Tipo: 102

N.º do artigo: 693335 102
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
316 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: ABS
  • Tipo de proteção IP: IP X4
  • Propriedades da mala: empilhável
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material ABS
Tipo de proteção IP IP X4
Propriedades da mala empilhável
Dimensões exteriores, comprimento 442 mm
Dimensões exteriores, largura 357 mm
Dimensões exteriores, altura 117 mm
Dimensões interiores, comprimento 375 mm
Dimensões interiores, largura 313 mm
Dimensões interiores, altura 71 mm
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693335 102
EAN/GTIN 2050002047372

Descrição

Versão:

De plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As pegas ergonómicas e as pegas adicionais oferecem um elevado nível de conforto. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.
Mala de sistema em plástico L-BOXX® n.º 693330 tam. 102 incluindo inserção de peças pequenas com inserção de tampa n.º 693350.

Função:

IPX4: Há proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas não há proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Nota:

O carrinho adequado para o transporte de até 5 L-BOXX® tam. 102 está disponível sob o n.º 693370 tam. 5.