Carro de transporte “L-Trolley” com 5 prateleiras extraíveis, Número de prateleira extraível: 5

N.º do artigo: 693370 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de prateleira extraível Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Altura 1.085 mm
Largura 570 mm
Profundidade 440 mm
Número de gavetas 5
Peso 38 kg
Tipo de produto Carro de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693370 5
EAN/GTIN 4062406300036
Número do fabricante 693370 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O carrinho adequado para o transporte de até 5 L-BOXX® tam. 102 (não incluído no âmbito de entrega. Pode ser encontrado no catálogo Ferramentas manuais e de medição, no grupo de produtos 69). A estrutura robusta em chapa de aço do carrinho de transporte está equipada com paredes laterais perfuradas em ambos os lados para uma rápida recolha de acessórios. Com 4 rodas, 2 delas com travão de estacionamento. Sistema de fecho centralizado integrado para gavetas. Único fecho de puxar não-inviolável (apenas uma gaveta pode ser aberta). Duas pegas de Haptoprene® bicomponente no topo do carrinho. Prateleira em chapa de aço. Os protetores de plástico protegem os cantos superiores do carrinho e reduzem os danos a superfícies sensíveis em caso de colisão. As L-BOXX® podem ser facilmente fixadas através do sistema de clique, protegidas de deslizar para trás através de ângulos.

Indicado para:

L-BOXX® n.º 693330, 693335 e 693337 cada no tam. 102.

Pintura:

Com revestimento em pó de duas cores , prateado combinado com antracite RAL 7016.

Nota:

Tenha em atenção as capacidades de carga máximas do piso de extração individual, conforme especificado nas instruções de utilização.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Vysúvacia polica na upnutie jedného L-BOXX® číslo výr. 693330, 693335, 693337 vo veľkosti 102.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Neprepravujte ľudí.
  • Neseďte ani nestojte na policiach.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.