Chave de parafusos para Phillips, com cabo resistente “multicraft”, Tamanho da fenda em cruz: 0

N.º do artigo: 668100 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série multicraft
Tamanho da fenda em cruz 0
para parafusos de ⌀ até 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 140 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 668100 0
EAN/GTIN 7610733064366
Número do fabricante 6190.0-60

Descrição

Versão:

Cabo resistente “multicraft” de plástico resistente a impactos (sem cádmio), transparente, particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.