Chave de parafusos para Phillips, com cabo resistente “multicraft”, Tamanho da fenda em cruz: 2

N.º do artigo: 668100 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
234 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série multicraft
Tamanho da fenda em cruz 2
para parafusos de ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 210 mm
Sextavado para auxiliar de chave 10 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 668100 2
EAN/GTIN 7610733086641
Número do fabricante 6193.2-100

Descrição

Versão:

Cabo resistente “multicraft” de plástico resistente a impactos (sem cádmio), transparente, particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Com extensão sextavada para suporte de chaves.