Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene® bicomponente, Tamanho da fenda em cruz: 00

N.º do artigo: 667702 00
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 494 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 00
Material Aço cromo-vanádio
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 120 mm
Ponta da lâmina preto
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Modelo da haste redondo
Capa de impacto não
Material do punho Haptoprene® bicomponente
Superfície niquelada, cromada
chave de parafusos curta não
⌀ da lâmina reduzido à frente não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 667702 00
EAN/GTIN 4067263013556
Número do fabricante 667702 00
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene® de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.: