{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| comprimento total | 205 mm | |
| Ponta da lâmina | preto | |
| Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | |
| Modelo da haste | redondo | |
| Capa de impacto | não | |
| Material do punho | Haptoprene® bicomponente | |
| Superfície | niquelada, cromada | |
| Sextavado de acionamento | sim | |
| chave de parafusos curta | não | |
| ⌀ da lâmina reduzido à frente | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 667702 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263013587 | |
| Número do fabricante | 667702 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |