{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Largura da aresta de corte b | 8 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 160 mm | |
comprimento total | 270 mm | |
Ponta da lâmina | preto | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | não | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene® bicomponente | |
Superfície | niquelada e cromada | |
Sextavado de acionamento | sim | |
lâmina contínua | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 660032 8 | |
EAN/GTIN | 4067263013488 | |
Número do fabricante | 660032 8 | |
Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |