Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene® bicomponente, Largura da aresta de corte l: 2

N.º do artigo: 660032 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 866 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 2 mm
Espessura da lâmina a 0,4 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 120 mm
Ponta da lâmina preto
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste redondo
Capa de impacto não
Material Aço cromo-vanádio
Material do punho Haptoprene® bicomponente
Superfície niquelada e cromada
Sextavado de acionamento não
lâmina contínua não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 660032 2
EAN/GTIN 4067263013426
Número do fabricante 660032 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene® de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.

Vantagem:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.