Chave de caixa de 6 faces, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 8

N.º do artigo: 642200 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Aço de alto desempenho HPQ®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 8 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 13 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço de alto desempenho HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 642200 8
EAN/GTIN 4018754005802
Número do fabricante 03030008
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.