Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 32 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 639066 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 8-34

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 32
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 8-34 mm
Comprimento 454 mm
Largura 253 mm
Altura 64 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 639066 6
EAN/GTIN 4018754261109
Número do fabricante 91332368
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M22 e para Torx® interior com rosca M5 − M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 18 un. n.º 642200 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Insertos para chave de parafusos para Torx®: 8 un. semelhante ao n.º 643650 tam. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Extensões: 3 un. n.º 641000 tam. 75; 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados