Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de retenção cromado, Número de chaves de parafusos: 9

N.º do artigo: 627132 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 614 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 9
Material Aço cromo-vanádio
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 627132 9
EAN/GTIN 4062406133870
Número do fabricante 627132 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A esfera de retenção com mola de aço de alta qualidade fixa firmemente parafusos salientes em todas as posições, mesmo que o parafuso esteja torto. Esta função de retenção faz da chave de parafusos a ferramenta ideal, especialmente se se pretender inserir e aparafusar os parafusos em orifícios horizontais, inclinados para cima ou para baixo, mas profundos.
O suporte de plástico permite a remoção simples de cada chave, sem necessidade de movimentar as outras.

Material:

Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície cromada.

Índice:

Cada 1 chave Allen n.º 627128 − a partir de 3 mm com esfera de retenção: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Acondicionamento em: Suporte de plástico