Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado, Sextavado: 1,5

N.º do artigo: 627128 1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
225 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1,5 mm
Material Aço cromo-vanádio
Comprimento do braço 90×14 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Superfície cromado
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 627128 1,5
EAN/GTIN 4045197954893
Número do fabricante 627128 1,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A esfera de retenção com mola de aço de alta qualidade fixa firmemente parafusos salientes em todas as posições, mesmo que o parafuso esteja torto. Esta função de retenção faz da chave de parafusos a ferramenta ideal, especialmente se se pretender inserir e aparafusar os parafusos em orifícios horizontais, inclinados para cima ou para baixo, mas profundos.

Material:

Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície cromada.