Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Chave Allen sextavada niquelado, Sextavado: 3,5

N.º do artigo: 626000 3,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3,5 mm
Comprimento do braço 69×26 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Superfície niquelado

Identificação e classificação

Número do artigo 626000 3,5
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Versão:

Veio angular; conforme DIN 911 / DIN ISO 2936. Aço cromo-vanádio, superfícies planas maquinadas e chanfradas.
Superfície niquelada.