Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Chave Allen sextavada niquelado, Sextavado: 2

N.º do artigo: 626000 2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2 mm
Comprimento do braço 51×18 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Superfície niquelado

Identificação e classificação

Número do artigo 626000 2
Número do fabricante 01145-38122
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Versão:

Veio angular; conforme DIN 911 / DIN ISO 2936. Aço cromo-vanádio, superfícies planas maquinadas e chanfradas.
Superfície niquelada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados