{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 6000 Joker | |
| Tamanho da chave | 8 mm | |
| Comprimento da chave L | 144 mm | |
| Largura da boca b | 20 mm | |
| Altura da boca h1 | 5,5 mm | |
| Altura do anel h2 | 7 mm | |
| ⌀ do anel D | 18 mm | |
| Posição do anel | 0 grau | |
| Número de dentes | 80 | |
| Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Aço cromo-molibdénio | |
| Superfície | cromado mate | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Roquete reversível | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 614870 8 | |
| EAN/GTIN | 4013288212634 | |
| Número do fabricante | 05073268001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |