Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000, Tamanho da chave: 10

N.º do artigo: 614870 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
437 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6000 Joker
Tamanho da chave 10 mm
Comprimento da chave L 159 mm
Largura da boca b 22 mm
Altura da boca h1 5,5 mm
Altura do anel h2 7,2 mm
⌀ do anel D 21 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 80
Ângulo de regulação 4,5 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-molibdénio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Roquete reversível não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 614870 10
EAN/GTIN 4013288165268
Número do fabricante 05073270001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta estável e suave de dentes finos (80 dentes) com um ângulo de regulação particularmente pequeno de 4,5°.
O lado da boca com perfil sextavado duplo e placa de metal temperada substituível desempenha uma função de retenção e serve como batente, impede o deslizamento e permite um pequeno ângulo de retorno.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados