{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 6 mm | |
| Comprimento da chave L | 136 mm | |
| Largura da boca b | 16,5 mm | |
| Altura da boca h1 | 3,9 mm | |
| Altura do anel h2 | 7,6 mm | |
| ⌀ do anel D | 17,5 mm | |
| Posição do anel | 0 grau | |
| Número de dentes | 72 | |
| Ângulo de regulação | 5 grau | |
| Método de produção | forjado por estampagem | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Batente final no lado da boca | não | |
| Função de retenção no lado da boca | não | |
| com cabeça giratória | não | |
| Roquete reversível | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 614770 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263001058 | |
| Número do fabricante | 614770 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |