Chave de boca/chave de luneta de roquete, Tamanho da chave: 18

N.º do artigo: 614770 18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 975 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 18 mm
Comprimento da chave L 239 mm
Largura da boca b 39,5 mm
Altura da boca h1 6,7 mm
Altura do anel h2 11,2 mm
⌀ do anel D 33,4 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Batente final no lado da boca não
Função de retenção no lado da boca não
com cabeça giratória não
Roquete reversível não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 614770 18
EAN/GTIN 4067263001171
Número do fabricante 614770 18
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.