{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave 1 | 3,2 mm | |
| Comprimento da chave L | 70 mm | |
| largura máxima da boca b1 | 10,5 mm | |
| altura máxima da boca h | 2 mm | |
| Posição da boca 1 | 15 grau | |
| Posição da boca 2 | 75 grau | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Superfície | cromado sobre níquel com proteção contra descasque | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 612200 3,2 | |
| EAN/GTIN | 4018754018673 | |
| Número do fabricante | 40063232 | |
| Fabricante/responsável | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |