Chave de duas bocas pequena, Tamanho da chave: 3,5

N.º do artigo: 612200 3,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
266 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 3,5 mm
Comprimento da chave L 70 mm
largura máxima da boca b1 10,5 mm
altura máxima da boca h 2 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 75 grau
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado sobre níquel com proteção contra descasque
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 612200 3,5
EAN/GTIN 4018754018680
Número do fabricante 40063535
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Com cabeças muito finas. Posição das bocas diferente (15° e 75°), o mesmo tamanho de chave em ambos os lados.

Vantagem:

Especialmente para trabalhos de montagem nas áreas mais estreitas.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque.