{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave 1 | 34 mm | |
| Tamanho da chave 2 | 36 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Comprimento da chave L | 325 mm | |
| largura máxima da boca b1 | 75 mm | |
| largura máxima da boca b2 | 80 mm | |
| altura máxima da boca h | 10 mm | |
| Posição da boca 1 | 15 grau | |
| Posição da boca 2 | 15 grau | |
| Superfície | cromado | |
| Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
| não produz faíscas | não | |
| tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 610950 34X36 | |
| EAN/GTIN | 4045197441508 | |
| Número do fabricante | 610950 34X36 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |