Chave de duas bocas, cromado, Tamanhos da chave: 13X14

N.º do artigo: 610950 13X14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
398 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 13 mm
Tamanho da chave 2 14 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 186 mm
largura máxima da boca b1 33 mm
largura máxima da boca b2 35 mm
altura máxima da boca h 6 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 610950 13X14
EAN/GTIN 4045197441461
Número do fabricante 610950 13X14
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.