{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Abrasivo | Grão abrasivo Cubitron™ | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Comparação da granulometria | 50 | |
| Grau de finura | extra grosso | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ do disco | 76,2 mm | |
| Designação do fabricante | GB-DR | |
| Modelo | coarse super duty | |
| n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Velo abrasivo |
| Número do artigo | 554063 50 | |
| EAN/GTIN | 30048011603576 | |
| Número do fabricante | 7100009310 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |