Disco não tecido HD-DR, ⌀ 76,2 mm, Comparação da granulometria: 50

N.º do artigo: 554059 50
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,58 € / 1 Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,98 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão abrasivo Cubitron™
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Comparação da granulometria 50
Grau de finura extra grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 50,8 mm
Designação do fabricante HD-DR
Modelo x-Extra Coarse
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 554059 50
EAN/GTIN 068060671899
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Discos abrasivos de velo com grão de lixa Cubitron agressivo (CER) combinado com tecido resistente.

Vantagem:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Permite o desbaste e o acabamento sem rebarbas com uma ferramenta. Alta estabilidade de arestas e longa vida útil.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados