Versão:
Cabeça de sonda robusta e à prova de água (IP67) em aço inoxidável com LEDs brancos com regulação da intensidade luminosa. Direção de visualização 0°.
Qualidade de imagem muito elevada com 16,7 milhões de cores.
Modo de iluminação: Botão de operação para ligar e desligar a iluminação da imagem. Para utilização em grandes cavidades e/ou ambientes muito escuros.
Modo de LEDs laterais: Em caso de utilização do espelho de sonda aparafusável, ativar os LEDs laterais exclui reflexos incomodativos na imagem.
Rotação da imagem: rotação da imagem em 90° para a direita com o botão de operação.
Ângulo de abertura da imagem 60,7°.
Função:
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Vantagem:
Ideal para inspecionar espaços de difícil acesso, p. ex. na indústria automóvel: motor, transmissão, depósito, carroçaria, painel de instrumentos, perito. Aviação: grupos propulsores, turbinas, sistemas de tubagens. Construção: avaliação do edificado, danos provocados por água, infestação de pragas. Construção de condutas: costuras de soldadura, deteção de corpos estranhos, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Equipamentos de aquecimento, sanitários e ar condicionado: fogões, lareira, caldeiras, ares condicionado, sistemas de esgotos. Controlo de pragas: colmeias, ninhos de vespas, ninhos de aves, passagens de insetos. Polícia, alfândega: inspeção de veículos, inspeção de mercadorias.
Indicado para:
Material fornecido:
Espelho de sonda aparafusável 110°.
Acessórios especiais:
Adaptador n.º
492896 para a utilização das sondas com endoscópio foto/vídeo n.º 492890 tam. 2000.
Nota:
Outros tipos de sondas (até 30 m) com outro ⌀ de cabeça de sonda e direções de visualização a pedido.
Sonda de inspeção de tubagens:- ⌀ da cabeça: 28 mm
- Comprimento da sonda: 22 m
- Ângulo de abertura da imagem: 150°
- 8 LEDs brilhantes.