Videoendoscópio com ecrã de grelha de medição e sonda flexível, ⌀ 5,5 mm, Comprimento da sonda: 2000

N.º do artigo: 492928 2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da sonda Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Formato do alojamento JPEG / AVI (30 fps)
⌀ da sonda 5,5 mm
Comprimento da sonda 2.000 mm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 4
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 LR6
Resolução da câmara 640×480 px
Resolução do visor 320×240 px
profundidade de campo focada 16 – 60 mm
Temperatura de operação 0 °C - 60 °C
Comprimento 275 mm
Largura 123 mm
Altura 55 mm
Peso 0,37 kg
Tipo de produto Endoscópio

Identificação e classificação

Número do artigo 492928 2000
EAN/GTIN 4045197565419
Número do fabricante 492928 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Aparelho base com ecrã LCD de 3,5 polegadas e sonda flexível com 2 m de comprimento (⌀ 5,5 mm, direção de visualização 0°). Cabeça de sonda robusta e à prova de água (IP67) em aço inoxidável. Modo de zoom (2×), modo de espelho (Mirror). Ângulo de abertura da imagem de 60°, regulação de contraste e de brilho, modo de imagem a preto e branco para imagens de maior contraste, gravações de imagem e vídeo podem ser guardadas no cartão de memória SD, saída USB e AV para transferência de dados e imagens. Sonda com LEDs de alta intensidade luminosa com orientação de 0° para a frente e LEDs laterais com direção de visualização de 90°.
Modo LED lateral: Em caso de utilização do espelho de sonda aparafusável (110°), ativar os LEDs laterais exclui reflexos incomodativos na imagem.
Modo de grelha de medição: Medição de um objeto na superfície do ecrã em conjunto com um apalpador. Tamanho do campo de medição 20×15 mm.
Modo de iluminação: Botão de operação para ligar e desligar a iluminação da imagem. Para utilização em grandes cavidades e/ou ambientes muito escuros.
Rotação da imagem: rotação da imagem em 90° para a direita com o botão de operação.

Vantagem:

P. ex., para inspeção rápida de costuras de solda. É possível medir os erros imediatamente durante a inspeção.

Material fornecido:

Inclui 1× sonda n.º 492940 tam. 2000 (IP67), mala de transporte, espelho de sonda aparafusável (110°), cartão de memória SD, apalpador, cabo de dados USB, kit de limpeza e 4 pilhas n.º 081551 tam. LR6.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Videoendoskop na kontrolovanie a preskúmanie neprístupných a neviditeľných priestorov.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Údržbu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Nesprávne použitie
  • Videoendoskop nevystavujte úderom ani nárazom.
  • Videoendoskop nevystavujte kontaktu s kvapalinami.
  • Nepoužívajte v prostredí s horľavými plynmi, výparmi alebo rozpúšťadlami, ako napríklad v palivových alebo plynových nádržiach.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Pri výmene batérie otvorte puzdro len na mieste krytu batérie.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.