Fita métrica de enrolar leitura em mm/polegadas leitura, Comprimento da fita: 5

N.º do artigo: 462014 5
Preço por 1 Peça (1,22 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 39,78 € /pçs.
  • 65,99 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 029 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II
  • Leitura comutável: mm/polegada

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Largura da fita 19 mm
Comprimento da caixa 74 mm
Largura da caixa 31 mm
Altura da caixa 68 mm
Leitura comutável mm/polegada
Tipo de produto Fita métrica de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 462014 5
EAN/GTIN 4045197879691
Número do fabricante 462014 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de plástico com clipe de cinto amovível. Retorno automático da fita amortecido e bloqueio da fita. Gancho final deslizante deslocável.
Fita métrica branca, impressa a preto, com leitura de mm/polegadas (aresta superior para polegadas, aresta inferior para mm). Caixa vermelha com revestimento de borracha preta.