{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | EG II | |
| Largura da fita | 16 mm | |
| Comprimento da caixa | 66 mm | |
| Largura da caixa | 27 mm | |
| Altura da caixa | 59 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Tipo de produto | Fita métrica de bolso |
| Número do artigo | 462014 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197879684 | |
| Número do fabricante | 462014 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |