{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 50 mm - 63 mm | |
| Leitura | 0,005 mm | |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
| Limite de erro | 0,007 mm | |
| Medida a | 1 mm | |
| Profundidade de medição standard | 117 mm | |
| Profundidade de medição com extensão | 267 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| ⌀ do anel de ajuste | 62 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428990 50-63 | |
| EAN/GTIN | 4045197608000 | |
| Número do fabricante | 428990 50-63 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |