Micrómetro de interiores tubular 30-40

N.º do artigo: 428990 30-40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 73,01 € /pçs.
  • 103,43 € /pçs.
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 30 mm - 40 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,006 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 97 mm
Profundidade de medição com extensão 247 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ do anel de ajuste 40 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428990 30-40
EAN/GTIN 4045197274243
Número do fabricante 428990 30-40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peças de leitura e operação cromadas mate (mordentes de medição de MD a partir de ⌀ 12). Cabeça de medição autocentrante com 3 mordentes de medição (de MD a partir de ⌀ 12).

Material fornecido:

Inclui anel de ajuste (para ajuste) e extensão.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 428993, anéis de ajuste n.º 484030.