Medidor rápido para interior digital XT Holematic com Bluetooth®, Faixa de medição: 10-12,5

N.º do artigo: 428702 10-12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth®
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); Software de fabricante; HCT Mobile App

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma DIN 863
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Faixa de medição 10 mm - 12,5 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth®
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Medida a 1,9 mm
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Software de fabricante; HCT Mobile App
Profundidade de medição standard 58 mm
Profundidade de medição com extensão 134 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428702 10-12,5
EAN/GTIN 5051102207762

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 2 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Pistola de medição, cabeça de medição com protocolo de ensaio UKAS, incluindo 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Acessórios especiais:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados