{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HCT | |
| Norma | DIN 863 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Faixa de medição | 16 mm - 20 mm | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 0,004 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth® | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Medida a | 0,5 mm | |
| Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Software de fabricante; HCT Mobile App | |
| Profundidade de medição standard | 66 mm | |
| Profundidade de medição com extensão | 166 mm | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Medidor de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428702 16-20 | |
| EAN/GTIN | 5051102207885 |